品番 : EA942EH-314
品名 : ボルト用マーキングスタンプ (M24用/黒)
時間の掛かるペンでのマーキング作業に比べ、2~3倍の作業効率時間短縮に
仕様
| セット内容 | ボルトライン本体、インクカートリッジ | 仕様 | M24用 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | サイズ | 55.3×72×123.3(H)mm |
| ソケットが透明なので、マーキング位置を目で見ながら調整可能です。 | |||
| 安全性の高いインキを採用しています。 | |||
| ボルトの締付け管理が求められる様々な場面で、作業の正確性、効率性、安全性を向上 | |||
| 約500回のマーキングが可能 | |||
| 遅乾性インクカートリッジで、マーキング後、約24時間で乾燥します。 | |||
| 耐水性、耐光性に優れています。 | |||
| マーキングペンでの作業と比べ、作業効率アップしました。 | |||
| カラビナ用の穴付で、お手持ちのカラビナやストラップを付けてご使用いただけます。 | |||
| 押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。 | |||
| トルシア型、六角型など、様々な形状の高力ボルトに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA942EH-324 : [EA942EH-304,-314用]本体 |
| セット商品 | EA942EH-344 : [EA942EH-304,-314用] インク(黒/遅乾性) |
