品番 : EA942EJ-31
品名 : 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)
カタログ訂正
25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。(No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内外木部のシロアリ防除・防虫・防かび・防腐処理用 |
|---|---|---|---|
| カラー | クリアー | 内容量 | 400mL |
| 塗り面積(2回塗り) | 約0.5~0.8㎡ (タタミの広さで:約0.3~0.5枚分) |
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約10時間 冬期:約24時間 |
| うすめ液 | 不要 | ノズル | 丸吹き |
| 油性タイプ | |||
| つや消し | |||
| 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に最適 | |||
| 木材に深く浸透して内部からシロアリ防除・防虫・防かび・防腐効果を発揮します。 | |||
| 浸透性と薬剤効果により、シロアリ・キクイ虫・かび・腐敗から木材を護ります。 | |||
| 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 | |||
| シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド・トルエンなどを使用しないので、安全性が高く作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EJ-31 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明) |
| EA942EJ-32 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
