詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EJ-32

品名 : 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)

カタログ訂正

25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。 (No.56、57 1253)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 屋内外木部のシロアリ防除・防虫・防かび・防腐処理用
カラー ブラウン 内容量 400mL
塗り面積(2回塗り) 約0.5~0.8㎡
(タタミの広さで:約0.3~0.5枚分)
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約10時間
冬期:約24時間
うすめ液 不要 ノズル 丸吹き
油性タイプ
つや消し
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に最適
木材に深く浸透して内部からシロアリ防除・防虫・防かび・防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により、シロアリ・キクイ虫・かび・腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド・トルエンなどを使用しないので、安全性が高く作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/01 22:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942EJ-31 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)
EA942EJ-32 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • 色見本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top