品番 : EA942EJ-62
品名 : 3.4L 油性・木部用塗料(ライトオーク)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内外木部の防虫、防カビ、防腐カラーステイン仕上げに |
|---|---|---|---|
| 適用材質 | 木 | カラー | ライトオーク |
| 内容量 | 3.4L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約10時間 冬期:約24時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約11.2~17㎡ (タタミの広さで:約6.9~10.5枚分) |
ノズル | 丸吹き |
| うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) | ||
| つや消し | |||
| 油性系塗料 | |||
| ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部などに最適 | |||
| 木部に浸透して内部から防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 | |||
| 優れた薬剤効果により木材をカビ、腐敗、劣化から護ります。 | |||
| 特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光、風雨から木材を護ります。 | |||
| 作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られます。 | |||
| シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。 | |||
| うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,770 円(税抜)/ 10,747 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/13 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EJ-61 3.4L 油性・木部用塗料(透明) |
| EA942EJ-62 3.4L 油性・木部用塗料(ライトオーク) |
| EA942EJ-63 3.4L 油性・木部用塗料(チーク) |
| EA942EJ-64 3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
