品番 : EA942EJ-84
品名 : 7.0L 油性・トタン用塗料(青)
仕様
| ツヤの有無:有り | |||
| 内容量:7L | |||
| カラー:青 | |||
| 塗り面積:1回塗り:約80~100m2 2回塗り:約40~50m2 |
|||
| 乾燥時間(指触):20℃:約3時間、冬期:約6時間 (半硬化):20℃:約9時間、冬期:約16時間 |
|||
| 種類:合成樹脂系トタンペイントです。 | |||
| 耐熱温度:80℃ | |||
| 塗装方法(刷毛・ローラー・スプレーなど):刷毛・ローラー | |||
| 薄め液:ペイントうすめ液EA942EP-1~EA942EP-3)をお使いください。(用具洗浄も) | |||
| 重量:8120g | |||
| 用途:トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 | |||
| 特長: ・コールタールが塗ってある上に塗るときは「銀色」を塗って下さい。 ・よく撹拌してからお使用下さい。 ・日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 ・変質しにくく、ツヤも長持ちします。 ・なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EJ-82 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー) |
| EA942EJ-84 7.0L 油性・トタン用塗料(青) |
| EA942EJ-85 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ) |
ウェブカタログ画像
拡大
