品番 : EA942EJ-85
品名 : 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
カタログ訂正
25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。(No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、とい等の塗装に |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | トタン | カラー | ねずみ |
| 内容量 | 7L | 塗り面積(1回塗り) | 約80~100㎡2 (タタミの広さで:約50~62枚分) |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約6時間 冬期:約11時間 |
耐熱温度 | 80℃ |
| うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) | ||
| つやあり | |||
| アルキド樹脂系塗料 | |||
| 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 | |||
| なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。 | |||
| 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 | |||
| 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力に優れています。 | |||
| 伸びがよく、広い面積が塗れます。 | |||
| うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/05 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EJ-82 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー) |
| EA942EJ-84 7.0L 油性・トタン用塗料(青) |
| EA942EJ-85 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は「ねずみ色」です。