品番 : EA942EK-51
品名 : 400ml [EA942EK-21~-26用]うすめ液
仕様
EA942EK-1~26用専用うすめ液 | |||
このうすめ液は他の塗料には使用しないでください。 | |||
成分 | 脂肪族系炭化水素溶剤 | 内容量 | 400ml |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 01:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1557ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EK-51 400ml [EA942EK-21~-26用]うすめ液 |
EA942EK-52 1.0L [EA942EK-21~-26用]うすめ液 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA942EK-24 : 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ウォルナット) |
本体 | EA942EK-21 : 3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(メープル) |