品番 : EA942EL-24
品名 : 1.4 L 速乾水性・木部ニス(チーク)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 床、廊下、階段、手すり、テーブル、家具、建具、木工品など屋内木部の着色透明仕上げ |
|---|---|---|---|
| 適用材質 | 木 | カラー | チーク |
| 内容量 | 1.4L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約1.5時間 冬期:約3時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約9㎡ (タタミの広さで:約6枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| 速乾タイプ | |||
| つや有り | |||
| 一液型ウレタン樹脂系塗料 | |||
| 光沢が良く、長時間つやを失いません。 | |||
| キズがつきにくい | |||
| ワックスがけの必要はありません。 | |||
| 廊下などに塗っても滑りません。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,720 円(税抜)/ 8,492 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
