詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EL-22

品名 : 1.4 L 速乾水性・木部ニス(透明つや消し)

速乾型の水性ウレタン

仕様

カラー 透明つや消し 内容量 1.4L
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約1.5時間
冬期:約3時間
塗り面積(2回塗り) 約9㎡
(タタミの広さで:約6枚分)
用途 床、廊下、階段、手すり、テーブル、家具、建具、木工品など屋内木部の着色透明仕上げ うすめ液 水道水(用具洗いも)
つや消し
一液型ウレタン樹脂系塗料
光沢が良く、長時間つやを失いません。
キズがつきにくい
ワックスがけの必要はありません。
廊下などに塗っても滑りません。
F☆☆☆☆取得
追加説明
カタログ価格

7,350 (税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA942EL-1 250ml 速乾水性・木部ニス(透明つやあり)
EA942EL-11 0.7 L 速乾水性・木部ニス(透明つやあり)
EA942EL-14 0.7 L 速乾水性・木部ニス(チーク)
EA942EL-21 1.4 L 速乾水性・木部ニス(透明つやあり)
EA942EL-22 1.4 L 速乾水性・木部ニス(透明つや消し)
EA942EL-23 1.4 L 速乾水性・木部ニス(メープル)
EA942EL-24 1.4 L 速乾水性・木部ニス(チーク)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top