品番 : EA942EL-1
品名 : 250ml 速乾水性・木部ニス(透明つやあり)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
速乾型の水性ウレタン
仕様
カラー | 透明つや有り | 内容量 | 250ml |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約1.5時間 冬期:約3時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約1.6㎡ (タタミの広さで:約1枚分) |
用途 | 床、廊下、階段、手すり、テーブル、家具、建具、木工品など屋内木部の着色透明仕上げ | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
つや有り | |||
一液型ウレタン樹脂系塗料 | |||
光沢が良く、長時間つやを失いません。 | |||
キズがつきにくい | |||
ワックスがけの必要はありません。 | |||
廊下などに塗っても滑りません。 | |||
F☆☆☆☆取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 07:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1557ページ |
代替品
|