詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-104

品名 : 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(シルバー)

カタログ訂正

25/12/19 ●乾燥時間(指触)20℃:約15分/冬期:約30分→乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分/冬期:約1.5時間(56・57 963

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 ・鉄・軽金属製品:物置・建具・農機具・スチール家具・アルミサッシ・トタン屋根など
・木製品:テーブル、イス、ボード類など
・プラスチック:FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など
・無機基材:スレート瓦、コンクリート、モルタル壁・床、窒業系サイディングなど
・自動車、オートバイ、ラジコンなど
主要適用材質 鉄、木、トタン、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、アルミ(発色アルマイトを除く) カラー シルバー
内容量 320ml 塗り面積(2回塗り) 0.9~1.4㎡
(タタミの広さで:約0.5~0.8枚分)
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約45分
冬期:約1.5時間
うすめ液 不要
ノズル 平吹き
つやあり
ウレタン樹脂系塗料
1缶使い切りタイプ
抜群の光沢、耐油、耐ガソリン、耐薬品性、耐候性に優れた高性能スプレー
紫外線、酸性雨(雪)、塩害にも強く、汚れにくく摩耗しにくい強靭な塗膜
強力な密着力と優れた可とう性(柔軟性)を兼ね備えた高性能な樹脂能力が様々な素材、用途への塗装を実現しました。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
第4類 第2石油類
※硬化剤混合後12時間以内で使用してください。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA942EM-101 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(白)
EA942EM-102 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(黒)
EA942EM-103 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(クリアー)
EA942EM-104 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(シルバー)
EA942EM-105 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(艶消黒)
EA942EM-106 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(艶消クリア)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top