品番 : EA942EM-106
品名 : 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(艶消クリア)
カタログ訂正
25/12/19 ●乾燥時間(指触)20℃:約15分/冬期:約30分→乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分/冬期:約1.5時間(56・57 963
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・鉄・軽金属製品:物置・建具・農機具・スチール家具・アルミサッシ・トタン屋根など ・木製品:テーブル、イス、ボード類など ・プラスチック:FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など ・無機基材:スレート瓦、コンクリート、モルタル壁・床、窒業系サイディングなど ・自動車、オートバイ、ラジコンなど |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木、トタン、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、アルミ(発色アルマイトを除く) | カラー | ツヤ消しクリアー |
| 内容量 | 320ml | 塗り面積(2回塗り) | 0.9~1.4㎡ (タタミの広さで:約0.5~0.8枚分) |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 平吹き | ||
| つや消し | |||
| ウレタン樹脂系塗料 | |||
| 1缶使い切りタイプ | |||
| 耐油、耐ガソリン、耐薬品性、耐候性に優れた高性能スプレー | |||
| 紫外線、酸性雨(雪)、塩害にも強く、汚れにくく摩耗しにくい強靭な塗膜 | |||
| 強力な密着力と優れた可とう性(柔軟性)を兼ね備えた高性能な樹脂能力が様々な素材、用途への塗装を実現しました。 | |||
| 落ち着いたつやに仕上がります。 | |||
| フロンガスや鉛含有物を使用していません。 | |||
| 第4類 第2石油類 | |||
| ※硬化剤混合後12時間以内で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
