品番 : EA942EM-30B
品名 : 300ml エナメルスプレー(茶)
ラッカースプレーの約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚
仕様
| カラー | 茶 | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約1.0~1.5㎡ |
| 用途 | 門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など 屋内外木部、木製造作物、家具など(床を除く) ホビー、工作品 |
||
| つや有り | |||
| アルキド樹脂系塗料 | |||
| 塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。(メーカー比) | |||
| エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
