品番 : EA942EM-37
品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 航空用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | カラー | OD色 |
| 乾燥時間(指触) | 20℃:約10分 冬期:約20分 |
塗り面積 | 1回塗り:約2.0~3.0㎡ 2回塗り:約1.0~1.5㎡ |
| 3分つや | |||
| 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に最適 | |||
| 陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/12 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1497ページ 2544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-37 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) |
| EA942EM-837 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
