詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-837

品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 航空用
カラー OD色 内容量 300ml
乾燥時間(指触) 夏期(20℃):約10分
冬期(5℃):約20分
塗り面積(1回塗り) 2.0~3.0㎡
入数 6本
3分つや
陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。
鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に最適
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

6,220 (税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/07/26 10:27現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 1497ページ 2544ページ
バリエーション一覧
EA942EM-37 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
EA942EM-837 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本)
ウェブカタログ画像
入数:48本
  • 入数:48本
  • 色見本

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top