詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-41

品名 : 300ml 黒板用スプレー(緑)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄製、木製の黒板、木製・スチール製黒板、告知版、スケジュール板、スコアボードの塗り替え
主要適用材質 鉄、木 カラー グリーン
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約25分
冬期:約45分
塗り面積(2回塗り) 約0.7~1.2㎡
(タタミの広さで:約1/2枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
黒板専用
中油性アルキド樹脂系塗料
塗面の耐久性に優れています。
書きやすく、消しやすい面に仕上がります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/18 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1497ページ
バリエーション一覧
EA942EM-41 300ml 黒板用スプレー(緑)
EA942EM-42 300ml 黒板用スプレー(黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top