品番 : EA942EM-42
品名 : 300ml 黒板用スプレー(黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄製、木製の黒板、木製・スチール製黒板、告知版、スケジュール板、スコアボードの塗り替え |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木 | カラー | ブラック |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約25分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約0.7~1.2㎡ (タタミの広さで:約1/2枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| 黒板専用 | |||
| 中油性アルキド樹脂系塗料 | |||
| 塗面の耐久性に優れています。 | |||
| 書きやすく、消しやすい面に仕上がります。 | |||
| フロンガスや鉛含有物を使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-41 300ml 黒板用スプレー(緑) |
| EA942EM-42 300ml 黒板用スプレー(黒) |
