詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-51

品名 : 300ml 文字書き用スプレー(白)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 ・工事の文字書き、マーキング
・土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きや、マーキングに
主要適用材質 鉄、木、コンクリート・モルタル カラー
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約25分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り) 1.2~1.8㎡
(タタミの広さで:約0.7~1.1枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや有り
アクリル樹脂系ラッカー塗料
文字書きやマーキングに適する細口ノズル採用
アスファルト面にもにじまず塗れます。
容器が細いので、手に持ちやすいです。
容器を逆さにしても塗装できます。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/02 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ
バリエーション一覧
EA942EM-51 300ml 文字書き用スプレー(白)
EA942EM-52 300ml 文字書き用スプレー(黒)
EA942EM-53 300ml 文字書き用スプレー(赤)
EA942EM-54 300ml 文字書き用スプレー(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top