品番 : EA942EM-54
品名 : 300ml 文字書き用スプレー(黄)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・工事の文字書き、マーキング ・土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きや、マーキングに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木、コンクリート・モルタル | カラー | 黄 |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約25分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.2~1.8㎡ (タタミの広さで:約0.7~1.1枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系ラッカー塗料 | |||
| フロンガスや鉛含有物を使用していません。 | |||
| アスファルト面にもにじまず塗れます。 | |||
| 容器が細いので、手に持ちやすいです。 | |||
| 容器を逆さにしても塗装できます。 | |||
| 文字書きやマーキングに適する細口ノズル採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/02 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-51 300ml 文字書き用スプレー(白) |
| EA942EM-52 300ml 文字書き用スプレー(黒) |
| EA942EM-53 300ml 文字書き用スプレー(赤) |
| EA942EM-54 300ml 文字書き用スプレー(黄) |
