品番 : EA942ES-100
品名 : 1.1kg FRP補修キット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 〈キット内容〉 | 7点セット |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・FRPの形成品の補修:ヒビ割、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成 |
||
| <FRP用ポリエステル樹脂(主剤)>×1 | |||
| 色 | アメ色 | 内容量 | 1kg |
| 乾燥時間 | 20℃:約20~40分 冬期:約30~60分 |
塗布面積 | 0.6~0.7㎡ |
| <FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)>×1 | |||
| 内容量 | 100g | 硬化時間 | 約30~60分 |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 添加量(重量比) | 10~15℃: 添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15~25℃: 添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25~30℃: 添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 |
| <FRP形成用ガラス繊維>×1 | |||
| パターン | ランダム(マット) | サイズ | 1×1m |
| しなりに対する強度が優れ、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。 | |||
| <FRP形成用ローラー>×2 | |||
| 材質 | FRP脱泡用:鉄 FRP塗布用:鉄、毛織物 |
サイズ | FRP脱泡用:90(W)×265(L)mm FRP塗布用:120(W)×286(L)mm |
| <ケース>×1 | |||
| サイズ | 内寸:377×182×188mm 外寸:400×215×195mm |
材質 | ポリプロピレン、耐衝撃性コーポリマー |
| <保存容器>×1 | |||
| サイズ | 外寸:158(W)×224(D)×80(H)mm 内寸:146(W)×213(D)×77(H)mm |
材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン |
| 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応 | |||
| <使用方法> 1.補修面の汚れなどをFRP用ポリエステル洗浄剤でよく洗浄してください。 ※夏場など、直射日光の下での使用など避けてください。 2.主剤と硬化剤を混合、添加量は規定に従って入れてよく撹拌してください。 3.硬化剤を添加すると硬化が始まります。必要な分量だけ作ってください。 4.FRP用ガラスクロスにローラーなどで塗り広げ、気泡を脱泡用ローラーできれいに取り除いてください。 ※強度を出すためには、この作業を数回繰り返してください。 5.用具などの洗浄はFRP用ポリエステル洗浄剤を使用してください。 |
|||
| ※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1486ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
