詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ES-41

品名 : 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)

仕様

メーカー サンデーペイント パターン ランダム(マット)
サイズ 1×1m 厚さ 0.8mm
重量 450g
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。
しなりに対する強度が優れ、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
※適用主剤+硬化剤は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1486ページ

代替品

EA942ES-41A
バリエーション一覧
EA942ES-30 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
EA942ES-31 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
EA942ES-41 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
EA942ES-42 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
EA942ES-43 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
ウェブカタログ画像
パターン:ランダム
※画像は代表画像です。
  • パターン:ランダム\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top