詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942ES-21

品名 : 0.4L ポリエステル洗浄剤(FRP用)

仕様

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
必ず混合液が硬化する前にお使い下さい。
※硬化してしまうと、きれいに洗浄できないことがあります。
内容量 0.4L
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA942ES-21 0.4L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
EA942ES-22 1.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
EA942ES-23 4.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top