品番 : EA942ES-31
品名 : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
仕様
| パターン | 細目(ガラスクロス) | サイズ | 1mx1m |
|---|---|---|---|
| 密度 | 210g/㎡ | 厚さ | 0.24mm |
| FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。) | |||
| しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
