詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EV-1

品名 : 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レモン)

仕様

カラー 蛍光レモン 内容量 300ml
乾燥時間(指触) 夏期:約20分
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り) 0.8~1.2m2
つや消し
同系普通色の約2倍の視認性があります。
下塗りなしで塗装できます。
油性
鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。
危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。
注目させたい工具などのマーキングにお使いください。
鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。
細吹きノズルで文字書きにも最適。
アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/30 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1498ページ
バリエーション一覧
EA942EV-1 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レモン)
EA942EV-2 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)
EA942EV-3 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(グリーン)
EA942EV-4 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レッド)
EA942EV-5 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(ピンク)
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top