品番 : EA942EV-3
品名 : 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(グリーン)
仕様
| カラー | 蛍光グリーン | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 夏期:約20分 冬期:約40分 |
塗り面積(2回塗り) | 0.8~1.2m2 |
| つや消し | |||
| 同系普通色の約2倍の視認性があります。 | |||
| 下塗りなしで塗装できます。 | |||
| 油性 | |||
| 鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。 | |||
| 危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。 | |||
| 注目させたい工具などのマーキングにお使いください。 | |||
| 鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。 | |||
| 細吹きノズルで文字書きにも最適。 | |||
| アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。 | |||
| 第4類第2石油類 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EV-1 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レモン) |
| EA942EV-2 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) |
| EA942EV-3 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(グリーン) |
| EA942EV-4 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(レッド) |
| EA942EV-5 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(ピンク) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
