品番 : EA942EV-43
品名 : 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/グリーン)
仕様
内容量 | 300ml | カラー | グリーン |
---|---|---|---|
用途 | 雪面へのマーキング、文字書き用 | 使用温度範囲 | 5~45℃ |
重量 | 340g | ||
水性の為、扱いやすく安全性が高いです。 | |||
視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。 | |||
色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。 | |||
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。 | |||
※スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (※お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。) |
|||
塗り面積 | 1.5~2.0m2(1回塗り) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1562ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EV-41 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/レッド) |
EA942EV-42 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/ブルー) |
EA942EV-43 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/グリーン) |
EA942EV-44 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/マゼンタ) |