詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EW-31

品名 : 4.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

つや消し
アルキド樹脂蛍光塗料
容量 4kg レモン
標準塗装仕様 下塗:白色油性塗料(1回) 
            上塗:本製品(2回)
乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約1時間
塗り面積(2回塗り) 16㎡
油性ペイントの上に重ね塗り可能。
1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。
肉持感がよく、垂れにくい。
弱溶剤型なので作業がしやすい。
耐候性が良い。
うすめ液 塗料用シンナー 注意 カラー見本は、実物とは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

66,800 (税抜)/ 73,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1562ページ

代替品

EA942EW-21
バリエーション一覧
EA942EW-21 1.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]
EA942EW-22 1.0kg 油性蛍光塗料(イエロー) [屋内外用]
EA942EW-23 1.0kg 油性蛍光塗料(オレンジ)[屋内外用]
EA942EW-31 4.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top