品番 : EA942EW-54
品名 : 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)
仕様
| つや消し | |||
| 内容量 | 600ml | カラー | 蛍光オレンジ |
|---|---|---|---|
| 塗り面積(2回塗り) | 2.4㎡ | 乾燥時間(指触) | 20℃:約20分、 冬期:約40分 |
| 下地白不要で、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります。 | |||
| 乾けば雨に濡れても流れません。 | |||
| ブラックライトで光ります。 | |||
| 紙・木・ガラスなどに直接塗れて蛍光色が出る。 | |||
| 立て看板、ウインドーディスプレイ、工事現場のマーキングなどにご使用下さい。 | |||
| 〈色見本〉 【注意】カラー見本です。実物とは多少異なります。 |
|||
| 屋外での長期使用には適していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
