詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EW-56

品名 : 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー)

仕様

つや消し
内容量 600ml カラー 蛍光ブルー
塗り面積(2回塗り) 2.4㎡ 乾燥時間(指触) 20℃:約20分、
冬期:約40分
下地白不要で、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります。
乾けば雨に濡れても流れません。
ブラックライトで光ります。
紙・木・ガラスなどに直接塗れて蛍光色が出る。
立て看板、ウインドーディスプレイ、工事現場のマーキングなどにご使用下さい。
〈色見本〉
【注意】カラー見本です。実物とは多少異なります。
屋外での長期使用には適していません。
追加説明
カタログ価格

8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1498ページ
バリエーション一覧
EA942EW-51 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光スカーレット)
EA942EW-52 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)
EA942EW-53 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド)
EA942EW-54 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)
EA942EW-55 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー)
EA942EW-56 600ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※色は、ブルーです。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top