品番 : EA942EW-61A
品名 : 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光レモン)
仕様
| カラー | 蛍光レモン | 内容量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 約30分 | 塗り面積(2回塗り) | 約2㎡ |
| つや消し | |||
| 滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。 | |||
| 表面色保持の為、専用の表面保護剤を塗装下さい。 | |||
| 水性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/07 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1498ページ 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EW-61A 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光レモン) |
| EA942EW-63 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光オレンジ) |
| EA942EW-70 1.0kg 表面保護剤(滑り止め塗料用) |
