品番 : EA942EW-70
品名 : 1.0kg 表面保護剤(滑り止め塗料用)
仕様
| カラー | クリアー | 内容量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 15分 | 塗り面積(1回塗り) | 16㎡ |
| 材質 | シリコンアクリル樹脂 | ||
| EA942EA-61A、63用表面保護剤 | |||
| 表面色保持、汚れ防止 | |||
| 希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1498ページ 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EW-61A 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光レモン) |
| EA942EW-70 1.0kg 表面保護剤(滑り止め塗料用) |
