詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EY-3

品名 : 100ml 強力反射スプレー(レッド)

仕様

ツヤあり
内容量 100ml カラー レッド
塗り面積(1回塗り) 0.12~0.16㎡ 乾燥時間(指触) 20℃:約15分、冬期:約30分
手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防災・危険表示などにご使用下さい。
塗装箇所は強力な光の反射性能を持ち、主に道路標示や危険区域表示、安全防災での表示に使われます。
光源方向に対しての反射機能を有していますので、暗い所でライトなどの光をと慰謝すると、塗装めんが輝いて見えます。
透明塗料ですので、予めラッカー系白、又は下塗り用白を塗布し、乾燥してからご使用下さい。
サイズ φ50×105(H)mm 重量 145g
注意 カラー見本は、実物とは多少異なります。
油性タイプ
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 13:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1545ページ 2366ページ
バリエーション一覧
EA942EY-1 100ml 強力反射スプレー(イエロー)
EA942EY-2 100ml 強力反射スプレー(ホワイト)
EA942EY-3 100ml 強力反射スプレー(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top