品番 : EA942EY-2
品名 : 100ml 強力反射スプレー(ホワイト)
仕様
| 用途 | ・道路標示や危険区域表示、安全防災での表示に ・自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキングなどに |
内容量 | 100ml |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 塗り面積(1回塗り) | 0.12~0.16㎡ |
| 乾燥時間(指触) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
サイズ | φ50×105(H)mm |
| 重量 | 145g | 注意 | カラー見本は、実物とは多少異なります。 |
| スプレータイプ合成樹脂系再帰反射塗料 | |||
| 光源の方向に対して反射する機能を備えているため、暗い場所でライトなどの光を照射すると、塗装面が輝いて見えます。 | |||
| 油性タイプ | |||
| ツヤあり | |||
| 金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)に適しています。 | |||
| 透明塗料ですので、予めラッカー系白、又は下塗り用白を塗布し、乾燥してからご使用下さい。 | |||
| 下塗りにマルチプライマー(EA942EV-20)を塗ることで反射効果UP。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EY-1 100ml 強力反射スプレー(イエロー) |
| EA942EY-2 100ml 強力反射スプレー(ホワイト) |
| EA942EY-3 100ml 強力反射スプレー(レッド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942EV-20 : 100ml マルチプライマー |
