詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FC-101

品名 : [EA942FC用] 1.0kg プライマー(グレー)

仕様

メーカー オキツモ 型番 983
内容量 1kg カラー グレー
耐熱温度 600℃ 標準使用量 ハケ:140g/㎡/回
スプレー:170g/㎡/回
EA942FC-1・-2・-11用のプライマーです。
ツヤ消し
アルミ、鉄、ステンレス用
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

6,020 (税抜)/ 6,622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 23:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1492ページ
バリエーション一覧
EA942FC-101 [EA942FC用] 1.0kg プライマー(グレー)
EA942FC-102 [EA942FC用] 1.0kg プライマー(錆)
ウェブカタログ画像
  • 色見本:グレー

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top