詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FC-2

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶消し/黒)

仕様

メーカー オキツモ 型番 601
商品名 スタンダード カラー カラー
内容量 1kg 耐熱温度 600℃
標準使用量 刷毛塗り:120g/m2(2回)
エアレス塗装:300g/m2(1回)
希釈材 50・100シンナー
希釈率 刷毛塗り:0~10wt%
エアレス塗装:10~20wt%
乾燥時間 1時間(5℃)
30分(20℃)
30分(30℃
耐熱性と耐候性に優れたシリコーン樹脂と紫外線や水分の遮断に優れた鱗片状アルミニウムの組み合わせにより、優れた耐熱性と耐食性を実現
高温でもしっかり保護
無機顔料が錆を防ぐ
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,550 (税抜)/ 9,405 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 15:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA942FC-1 800g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FC-2 1.0kg 耐熱塗料(艶消し/黒)
EA942FC-11 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FC-101 [EA942FC用] 1.0kg プライマー(グレー)
EA942FC-102 [EA942FC用] 1.0kg プライマー(錆)
ウェブカタログ画像
  • 色見本

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top