品番 : EA942FG-21
品名 : [EA942FE-101,-102用] 1.0kg 希釈剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | Neos01シンナー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | ||
| EA942FE-101・-102用希釈剤 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942FE-101 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー) |
| 本体 | EA942FE-102 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆) |
ウェブカタログ画像
拡大

