品番 : EA942FE-101
品名 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | ZS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ボーセーNeos | 内容量 | 4.0kg |
| カラー | グレー | 耐熱温度 | 600℃ |
| 指触乾燥時間 | 5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分 |
標準使用量 | ハケ:170g/㎡/回 スプレー:190g/㎡/回 |
| EA942FE-2・-3用のプライマーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FE-101 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー) |
| EA942FE-102 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942FE-2 : 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー) |
| 本体 | EA942FE-3 : 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー) |
| オプション | EA942FG-21 : [EA942FE-101,-102用] 1.0kg 希釈剤 |
