詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FE-2

品名 : 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)

仕様

メーカー オキツモ 型番 S-300
商品名 ボーセーNeos 内容量 3kg
カラー シルバー 耐熱温度 300℃
指触乾燥時間 5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
硬化条件 目安として180℃で20分加熱
標準使用量 ハケ:170g/㎡/回
スプレー:190g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率 ハケ:0~10wt%
スプレー:10~20wt%
下塗から上塗までわずか1日
優れた耐熱・耐食性を発揮
ステンレスにも密着し、錆を防ぎます。
常温における防錆はもちろん、稼働後の熱酸化防止に優れた効果を発揮します。
RoHS2対応品
一般仕様(2コート)
下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-2を使用した場合
【用途】
室内加熱機器・設備外面
プラント外面
焼却炉外面
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1492ページ
バリエーション一覧
EA942FE-1 3.0kg/200℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-2 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-3 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 色見本:シルバー

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top