詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FE-1

品名 : 3.0kg/200℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)

仕様

メーカー オキツモ 型番 S-200
商品名 ボーセーNeos 内容量 3kg
カラー シルバー 耐熱温度 200℃
乾燥時間(指触) 5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
乾燥時間(半硬化) 5℃:2時間
20℃・30℃:1時間
硬化条件 目安として180℃で20分加熱
下塗から上塗までわずか1日
一般仕様(2コート)
下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-1を使用した場合
【用途】
室内加熱機器・設備外面
プラント外面
焼却炉外面
優れた耐熱・耐食性を発揮
RoHS指令で規制されている環境負荷10物質を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
※環境負荷10物質:鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・ PBDE・DEHP・BBP・DBP・DIBP
追加説明
カタログ価格

8,720 (税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/24 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ

代替品

EA942FE-2
バリエーション一覧
EA942FE-1 3.0kg/200℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-2 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-3 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-101 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー)
EA942FE-102 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆)
ウェブカタログ画像
※画像はEA942FE-2です。
  • ※画像はEA942FE-2です。
  • 色見本

資料

サブ画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top