品番 : EA943KA-1C
品名 : 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/36巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | No.3065 TRA 48x100 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 100 |
| 厚さ(mm) | 総厚:0.065 基材厚:0.04 | 色 | 透明 |
| 材質 | 基材:OPP 粘着剤:アクリル系 | 内芯径 | 76.2mm |
| 粘着力 | 2.9N/cm | 引張強さ | 55N/cm |
| 伸び | 180% | 入数 | 36巻 |
| 初期粘着力に優れたアクリル系粘着剤テープです。 | |||
| 耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。 | |||
| 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。 | |||
| 強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 | |||
| コストパフォーマンスに優れます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 36 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943KA-1CA 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/6巻) |
| EA943KA-1C 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/36巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※36巻入
