詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943KA-1CA

品名 : 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/6巻)

仕様

メーカー 3M 型番 No.3065 TRA 48x100
幅(mm) 48 長さ(m) 100
厚さ(mm) 総厚:0.065 基材厚:0.04 透明
材質 基材:OPP 粘着剤:アクリル系 内芯径 76.2mm
粘着力 2.9N/cm 引張強さ 55N/cm
伸び 180% 入数 6巻
初期粘着力に優れたアクリル系粘着剤テープです。
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。
強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
コストパフォーマンスに優れます。
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/02 03:54現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA943KA-1CA 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/6巻)
EA943KA-1C 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/36巻)
ウェブカタログ画像
※6巻入
  • ※6巻入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top