詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943MA-18A

品名 : 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 7巻)

仕様

メーカー 3M 型番 2899
商品名 スコッチ マスキングテープ 18mm
長さ 18m 厚さ 0.08mm
材質 基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 1.0N/10mm
引張強度 29N/10mm 伸び 5%
入数 7巻
建築塗装用
輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。
塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定に
塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定に
150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行っています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/01 08:16現在)

商品入数 7 販売単位 PK
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA943MA-6A 6mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 20巻)
EA943MA-12A 12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 10巻)
EA943MA-15A 15mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 8巻)
EA943MA-18A 18mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 7巻)
EA943MA-20A 20mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 6巻)
EA943MA-24A 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)
EA943MA-30A 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
EA943MA-40A 40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)
EA943MA-50A 50mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 2巻)
ウェブカタログ画像
※品番により、テープ幅・入数が異なります。
  • ※品番により、テープ幅・入数が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top