品番 : EA943MA-30A
品名 : 30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 2899 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッチ マスキングテープ | 幅 | 30mm |
| 長さ | 18m | 厚さ | 0.08mm |
| 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 1.0N/10mm |
| 引張強度 | 29N/10mm | 伸び | 5% |
| 入数 | 4巻 | ||
| 建築塗装用 | |||
| 輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。 | |||
| 塗装時見切り用マスキングテープ | |||
| マスキングペーパー養生シートの固定に | |||
| 塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定に | |||
| 150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。 | |||
| 再剥離時にテープ切れが起きず、しかも手切れ性は良好です。 | |||
| 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行っています。 | |||
| テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2026/07/01 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
