品番 : EA943MG-24
品名 : 24mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/5巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 99BB |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 商品名 | シーリングマスキングテープ コンクリート・タイル・パネル用 |
| 幅 | 24mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.12mm | 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:特殊粘着剤 |
| 粘着力 | 1.5N/10mm | 引張強度 | 34N/10mm |
| 入数 | 5巻 | ||
| 和紙を使用したコンクリート、タイル、コンクリートパネル等の下地に利用できる養生テープ | |||
| 躯体周りのシーリング施工時のマスキングに使用可能 | |||
| 夏場でも剥がす際の糊残りや貼り跡がしにくく、剥がしがしやすい特殊粘着剤を使用 | |||
| よれにくく、直線を出しやすいです。 | |||
| 巻き出しが軽くスムーズに作業が可能 | |||
| 低VOCで臭いが少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/09 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
