品番 : EA943MG-30
品名 : 30mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/4巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 99BB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッチ シーリングマスキングテープ コンクリート・タイル・パネル用 | 幅 | 30mm |
| 長さ | 18m | 厚さ | 0.12mm |
| 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:特殊粘着剤 |
粘着力 | 1.5N/10mm |
| 引張強度 | 34N/10mm | 入数 | 4巻 |
| 躯体シーリング用マスキング | |||
| コンクリート・タイル・パネル用に | |||
| 和紙を使用したコンクリート、タイル、コンクリートパネル等の下地に利用できる養生テープです。 | |||
| 躯体周りのシーリング施工時のマスキングに使用します。 | |||
| 夏場でも剥がす際ののり残りや貼り跡が少ないです。 | |||
| 巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。 | |||
| 粘着面どうしがくっついても剥がしやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/02 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
