品番 : EA943MJ-15
品名 : 15mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/8巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 80S |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 商品名 | シーリングマスキングテープ超粗面サイディングボード用 |
| 幅 | 15mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.10mm | 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 1.8N/10mm | 引張強度 | 30N/10mm |
| 入数 | 8巻 | ||
| 和紙を使用した粗面サイディング、凹凸の激しい下地に使えるマスキングテープ | |||
| 薄い和紙基材が粗面になじみやすくシール剤やプライマーの染み込みを防ぎます。 | |||
| はがす時に、切れにくい粘りがあります。 | |||
| 基材が柔軟で、非常にべたつきの高い粘着剤を使用 | |||
| カーブに対して追従しやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MJ-15 15mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/8巻) |
| EA943MJ-18 18mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/7巻) |
| EA943MJ-21 21mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/6巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

