品番 : EA943MJ-21
品名 : 21mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/6巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 80S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッチ シーリングマスキングテープ 超粗面サイディングボード用 | 幅 | 21mm |
| 長さ | 18m | 厚さ | 0.10mm |
| 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 1.8N/10mm |
| 引張強度 | 30N/10mm | 入数 | 6巻 |
| 超粗面サイディングボード用 | |||
| 凹凸の激しい面へ | |||
| 和紙を使用した粗面サイディング、凹凸の激しい下地にご利用いただけるマスキングテープです。 | |||
| 基材が柔軟で、非常にべたつきの高い粘着剤を使用しております。 | |||
| 凸凹やざらざら面などの粗面サイディングボード施工時のマスキングに使用します。 | |||
| 薄い和紙基材が粗面になじみやすくシール剤やプライマーの染み込みを防ぎます。 | |||
| はがす時に、切れにくい粘りがあります。 | |||
| カーブに対して追従しやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/09/15 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MJ-15 15mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/8巻) |
| EA943MJ-18 18mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/7巻) |
| EA943MJ-21 21mmx18m マスキングテープ(サイディングシーリング/6巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
