詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943MP-18

品名 : 18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻)

仕様

メーカー 3M 型番 80N
商品名 スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 18mm
長さ 18m 厚さ 0.09mm
材質 基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力 1.1N/10mm
引張強度 30N/10mm 入数 7巻
糊が残りにくく、サイディングボードのマスキングに最適です。
セルフクリーニングタイプのサイディングボードでも貼り跡やのりが残りにくいです。
様々な防汚加工(セルフクリーニング式)タイプのボード施工時にマスキングに使用します。
はがす時に、切れにくい粘りがあります。
巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凸凹のあるサイディングボードに対してもなじみがいいです。
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 11:26現在)

商品入数 7 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA943MP-15 15mmx18m マスキングテープ(サイディング用 8巻)
EA943MP-18 18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻)
EA943MP-21 21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻)
EA943MP-24 24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top