品番 : EA943MP-21
品名 : 21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 80N |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 商品名 | シーリングマスキングテープ サイディングボード用 |
| 幅 | 21mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.09mm | 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 1.1N/10mm | 引張強度 | 30N/10mm |
| 入数 | 6巻 | ||
| 和紙基材を使用したサイディングボード用マスキングテープ | |||
| 様々な防汚加工(セルフクリーニング式)タイプのボード施工時にマスキングに使用 | |||
| 凸凹のあるサイディングボードに対してもなじみがいいです。 | |||
| 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 | |||
| はがす時に、切れにくい粘りがあり、貼り跡や糊が残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/06 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943MP-15 15mmx18m マスキングテープ(サイディング用 8巻) |
| EA943MP-18 18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻) |
| EA943MP-21 21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻) |
| EA943MP-24 24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

※6巻入り