詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943PH-5

品名 : 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/黒)

仕様

メーカー 3M 商品名 セーフティ・ウォーク
幅(mm) 50 長さ(m) 18
厚み(mm) 0.8
材質 表面砥粒:鉱物粒子、
基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系
様式 粘着式
使用場所 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。
平面用
屋内外兼用
追加説明
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA943PH-5 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/黒)
EA943PH-7 100mmx18m 滑止テープ(高耐久/黒)
EA943PH-6 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/赤)
EA943PH-8 100mmx18m 滑止テープ(高耐久/赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top